- 押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40 モノタロウ 62938559 - 押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40 モノタロウ 62938559 - 押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40 モノタロウ 62938559 - 押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40 モノタロウ 62938559

押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50枚) 注文コード 62938559 品番 -
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

防草シートを固定する際に面で押さえる大型のワッシャーです。

用途防草シート等のシート類の固定に。 材質再生PE 厚さ(mm)9.5 グリーン 直径(Φmm)80 種類コの字型
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62938559
2026-02-09
用途:
防草シートを、押さえる
サービス業

大きさも良いです。値段もお値打ちです。杭との相性も、いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする