モノタロウの ネット・シート・マルチ
モノタロウの ネット・シート・マルチ固定具
押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(600枚)
注文コード
62938577
品番
-
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
防草シートを固定する際に面で押さえる大型のワッシャーです。
用途
防草シート等のシート類の固定に。
材質
再生PE
厚さ(mm)
9.5
色
グリーン
直径(Φmm)
80
種類
コの字型
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。