コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
エレベーター内FFミラーBC(バックチェック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62938655
品番
FVD20
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
顔を上げなくても自然と後ろの様子が確認できます。
操作盤側の扉に貼るだけでエレベーター内が見え、背後の不安解消に役立ちます。
付属の両面テープで貼るだけ、簡単に設置できます。
用途
エレベーター内の背後不安解消に。
トラスコ品番
206-3338
形状
角型
幅(mm)
196
厚さ(mm)
0.7
材質/仕上
ミラー:ポリカーボネート
高さ(mm)
80
質量(g)
15
取付け方法
両面テープ止め
像の大きさ(曲面R)
180
注意
※屋外では使用できません