コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62938664
品番
FT34
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
用途
オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に。
トラスコ品番
207-1803
セット内容
両面テープ
幅(mm)
340
厚さ(mm)
4.1
高さ(mm)
240
質量(g)
350
取付け方法
両面テープ
像の大きさ(曲面R)
280
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
商品説明動画
【商品紹介動画】FFミラー通路
参考になった