FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62938673 品番FT34M
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。

用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に。 トラスコ品番207-1805 幅(mm)340 厚さ(mm)3.9 高さ(mm)240 質量(g)410 取付け方法マグネット 像の大きさ(曲面R)280
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。

商品説明動画

【商品紹介動画】FFミラー通路

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする