MTC-HR200R 各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール ダイケン 62938917 MTC-HR200R 各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール ダイケン 62938917

各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質/仕上A6063S-T5 アルマイト 注文コード62938917 品番MTC-HR200R
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質/仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

丸形レールの採用で小さなR(R200)や上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能です。
吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現しました。
コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性が向上します。
レールの任意の位置にブラケットが取り付けできます。

用途複車を走行させるためのレール。 トラスコ品番194-9040 全長(mm)536 材質/仕上A6063S-T5 アルマイト 質量(kg)0.7 寸法A(mm)28 寸法B(mm)28 アズワン品番64-8614-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする