バーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62939373 品番 69102134
参考基準価格(税別)¥6,384 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。

用途
機械、バット、まな板などの清掃
手の届きにくい箇所の清掃に。
トラスコ品番208-2727 厚さ(mm)40 材質/仕上ブラシ:PBT、柄:PP 質量(g)200 縦(mm)410 横(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする