バーテック
バーテックの 厨房機器・設備・調理機械
バーテックの その他業務用厨房装置類
バーテックの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
バーキンタ 長柄 BK-N 長柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62939398
品番
66702152
参考基準価格(税別)
¥10,632
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
金属検出機で検出可能なHACCP認証の洗浄ブラシです。
用途
手の届かないところの清掃に
トラスコ品番
208-2737
厚さ(mm)
50
色
青
質量(g)
270
材質(毛)
PBTΦ0.6
縦(mm)
410
横(mm)
45
耐熱温度(℃)
134
アズワン品番
64-6447-53