曜日別特売
69302605 バーキュートプラス 歯ブラシ型ブラシ バーテック 62939434

69302605 バーキュートプラス 歯ブラシ型ブラシ バーテック 62939434
69302605 バーキュートプラス 歯ブラシ型ブラシ バーテック 62939434

バーキュートプラス 歯ブラシ型ブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード62939434品番69302605
参考基準価格(税別)¥864販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

食品機械の細かい部分や溝を洗える歯ブラシ型ブラシです

用途
食品機械の細かい部分や溝へ
トラスコ品番208-2734厚さ(mm)12質量(g)18材質(毛)PBTΦ0.4縦(mm)180横(mm)65耐熱温度(℃)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62939425
2025-06-27
用途: ハウスクリーニング
サービス業

商品ページにはPBTとあるが、届いた商品のラベルにはブラシ材質PETと記載されています。
メーカーのサイトを確認したところPETでした。PBTとPETでは耐久性と使用感がかなり違うので、商品ページの記載は正確にして頂きたいです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。商品情報修正いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする