自重堂
長袖ジャンパー 87600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
シックブラック
シルバー
ネイビー
レッド
ロイヤルブルー
サイズ
S
4L
5L
EL
L
LL
M
S
SS
全40種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62939584
品番
87600
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
色番
11
セット内容
服のみ
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル95/綿5(表:ポリエステル100・裏:ポリエステル65/綿35)
機能
防汚/消臭/抗菌/帯電防止/ストレッチ/野帳対応
素材
エコディアストレッチ裏綿トロ