マーベル
マーベルの バッグ・キャップ
マーベルの バッグ
マーベルの その他バッグ
MDP-SF77用取り外しポーチ MDP-SF77用取り外しポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62939888
品番
MDP-SFUB
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
MDPSF77用取り外しポーチ
トラスコ品番
148-7086
幅(mm)
175
色
赤
高さ(mm)
190
質量(g)
80
奥行(mm)
105
注意
※取り外しポーチのみとなります。
※MDPSF77は別売です。