EG-85 小動物ハリハリ(4枚入) ミツギロン 62940046 EG-85 小動物ハリハリ(4枚入) ミツギロン 62940046 EG-85 小動物ハリハリ(4枚入) ミツギロン 62940046 EG-85 小動物ハリハリ(4枚入) ミツギロン 62940046

小動物ハリハリ(4枚入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4枚) 注文コード62940046 品番EG-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

タテ・ヨコ連結や巻き付けも自由自在です。
ハサミでカットすることができます。

用途
ベランダ、軒下、エアコンの室外機、窓のひさしなど、猫の通り道や鳥の集まりそうな場所に。
果樹園、樹木、フェンス、支柱など果実や樹皮の皮を狙うハクビシン、イタチ、アライグマ、タヌキ、サルなどの小動物獣害の被害でお困りの場所に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)513×126×6 トラスコ品番208-5164 長さ(mm)513 幅(mm)126 材質/仕上ポリエチレン(PE) 高さ(mm)(トゲ)6 質量(g)236 アズワン品番64-8499-98
注意
※樹木または支柱に巻き付ける際は、ハリハリ(製品)の両端と真ん中の3点にワイヤー(または針金)を上下に通し、樹木または支柱に巻き付けて固定してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする