TS-125FR ディスクグラインダー(最大出力1000W) 富士製砥(高速電機) 62940213 TS-125FR ディスクグラインダー(最大出力1000W) 富士製砥(高速電機) 62940213

ディスクグラインダー(最大出力1000W)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62940213 品番TS-125FR
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

強力トルクで、粘り強い回転です。
ボディーのグリップ力がアップしています。
耐震型電源コードにより撚れにくいです

最大回転数(min-1[r.p.m])10500 質量(kg)1.8 砥石径(Φmm)125 トラスコ品番207-2180 セット内容砥石、スパナ、サイドハンドル 消費電力(W)760 アズワン品番64-8737-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする