高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62940518 品番NBK-SHCLY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6〜8時間光ります。
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。

用途
リモコンや電源スイッチ等の目印として
防災用グッズの目印として
停電時、非常時の避難誘導として
机や棚のコーナー等に
レバーや機器類の明示として
その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として
トラスコ品番208-1450 セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚 材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系 レモンイエロー 質量(g)6 アズワン品番64-8617-36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
倉庫内の備品表示に
個人のお客様

倉庫作業時、安全に作業ができるように、備品や柱が光るようになればと思い購入しました。もう少し大きいシールが欲しかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする