260 ステンレスコテ Kubala 62942207 260 ステンレスコテ Kubala 62942207

ステンレスコテ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62942207 品番260
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

複合ゴムハンドルで高いグリップ力があり、手にフィットします。
ステンレス製のため錆に強いです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。

用途石膏、モルタルなどの塗り作業。 トラスコ品番195-6043 材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス 質量(g)313 こて部全長(mm)270 アズワン品番64-8323-86 元幅(mm)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
コンクリート床の塗装
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

ちょうど良いサイズで塗り拡げやすいです
持ち手もしっかり手になじみます
使いやすくコスパ◎おすすめです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする