※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
シリコン栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62942934
品番
280172320
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
質量(g)
22
材質/仕上
シリコン
サイズ
No.10
上径(Φmm)
32
下径(Φmm)
28
高さ(mm)
29.5
トラスコ品番
452-4721