アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
当板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62944124
品番
CPL-060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
質量(g)
22
材質/仕上
クロロプレンゴム
タイプ
角型・黒・2穴・ミニシリンダー用
幅(mm)
50
奥行(mm)
30
高さ(mm)
8
トラスコ品番
198-4043