アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
当板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62944149
品番
CPL-018
参考基準価格(税別)
¥1,078
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
質量(g)
19
材質/仕上
クロロプレンゴム
タイプ
R型・黒・ミニシリンダー用
幅(mm)
50
奥行(mm)
50
高さ(mm)
14
トラスコ品番
208-3018