オートワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62944807 品番PAW-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

幅広い電線サイズに対応するオートワイヤーストリッパー。
握り込むだけでストリップ & リリース、連続作業もラクラク。
調整スライドでAWG30〜10 までの幅広い電線サイズに対応。
幅7mm までのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。
ストリップ長さを3〜18mmに調整できるストリップゲージ付き。
電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。

用途電線、フラットケーブルのストリップに。 材質本体/ガラス繊維入りナイロン&TPR、刃部/炭素鋼 全長(mm)195 質量(g)165 先端厚さ(mm)18 導体断面積(mm2)【ワイヤーカット】5.5、【ワイヤーストリップ】0.05〜5.5 使用範囲(AWG)【ワイヤーカット】10、【ワイヤーストリップ】30〜10 使用範囲(Φmm)【ワイヤーカット】2.6、【ワイヤーストリップ】0.25〜2.6 先端幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合しないサイズ、材質の電線に使用しないで下さい。
※シースはストリップできません。
※テフロン線や伸びやすい樹脂で覆われた電源ケーブルなど、被覆の材質が特殊な電線はストリップできない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする