セイキ製作所
セイキ製作所の 伝導部品
セイキ製作所の マシンキー・キー材
平行キー(S50C) 両丸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62945436
品番
PR0515
参考基準価格(税別)
¥1,496
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
質量(g)
2.95
材質/仕上
機械構造用炭素鋼(S50C)
幅(mm)
5
高さ(mm)
5
長さ(mm)
15
公差
JIS B 1301
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
トラスコ品番
194-8236
アズワン品番
64-8647-91