平行キー(S50C) 両丸タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 62945664 品番 PR0724
参考基準価格(税別)¥1,936 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。

質量(g)9.26 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 幅(mm)7 高さ(mm)7 長さ(mm)24 公差JIS B 1301 用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 トラスコ品番194-8259 アズワン品番64-8649-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする