セイキ製作所
平行キー(SUS316) 両丸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
7
3
4
5
6
7
8
長さ(mm)
30
8
10
15
20
25
12
30
35
16
18
40
45
50
55
60
70
75
80
高さ(mm)
7
3
4
5
6
7
全55種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
62946504
品番
PRS0730
参考基準価格(税別)
¥1,606
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
トラスコ品番
194-8343
長さ(mm)
30
幅(mm)
7
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
高さ(mm)
7
質量(g)
11.57
公差
JIS B 1301
アズワン品番
64-8649-95