セイキ製作所
セイキ製作所の 伝導部品
セイキ製作所の マシンキー・キー材
平行キー(S50C) 片丸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62947098
品番
PK0630
参考基準価格(税別)
¥1,837
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
トラスコ品番
194-8402
長さ(mm)
30
幅(mm)
6
材質/仕上
機械構造用炭素鋼(S50C)
高さ(mm)
6
質量(g)
8.5
公差
JIS B 1301
アズワン品番
64-8639-31