セイキ製作所
セイキ製作所の 伝導部品
セイキ製作所の マシンキー・キー材
平行キー(SUS316) 片丸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
62947719
品番
PKS0412
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
質量(g)
1.51
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
幅(mm)
4
高さ(mm)
4
長さ(mm)
12
公差
JIS B 1301
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
トラスコ品番
194-8464
アズワン品番
64-8639-96