セイキ製作所
セイキ製作所の 伝導部品
セイキ製作所の マシンキー・キー材
平行キー(SUS316) 片丸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
62947904
品番
PKS0615
参考基準価格(税別)
¥1,364
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
質量(g)
4.25
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
幅(mm)
6
高さ(mm)
6
長さ(mm)
15
公差
JIS B 1301
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
トラスコ品番
194-8483
アズワン品番
64-8640-92