ノボル電機
ノボル電機の ホーン・拡声器
ノボル電機の 拡声器
車載用拡声装置 スピーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62948507
品番
NP-520
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
質量(g)
2800
材質/仕上
ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:普通鋼製
口径(mm)
360×225
定格出力(W)
20
色(本体)
クリーム
全長(mm)
320
用途
車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
トラスコ品番
149-0952
注意
※トランス付きスピーカーは使用できません。
※アンプの出力がスピーカーの合計出力より小さくなるよう組み合わせてください。
※接続線には平行線(別売)をお使いください。