タング折取工具(マグネット式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番206-9273 注文コード62949383 品番M59190
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

工具先端をタングに当て、工具の頭をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。
折り取ったタングがマグネットに付き直ぐに取り出せます。

用途インサートの挿入後のタング折取に。 トラスコ品番206-9273 全長(mm)100 質量(g)23 先端フラット ハンドル径(Φmm)8.00 ボルトねじ寸法M6×1.0 セット数1本 シャンク径(mm)4.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする