リコイルジャパン
リコイルジャパンの ねじ山修正器/引抜・除去工具
リコイルジャパンの タング折取工具
タング折取工具(マグネット式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
206-9274
注文コード
62949399
品番
M59250
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
工具先端をタングに当て、工具の頭をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。
折り取ったタングがマグネットに付き直ぐに取り出せます。
用途
インサートの挿入後のタング折取に。
トラスコ品番
206-9274
全長(mm)
100
質量(g)
27
先端
フラット
ハンドル径(Φmm)
10.00
ボルトねじ寸法
M8×1.25
セット数
1本
シャンク径(mm)
6.20