FST-77HAT-NV オフィスチェア 布張り TOKIO(藤沢工業) 62950275 FST-77HAT-NV オフィスチェア 布張り TOKIO(藤沢工業) 62950275 FST-77HAT-NV オフィスチェア 布張り TOKIO(藤沢工業) 62950275 FST-77HAT-NV オフィスチェア 布張り TOKIO(藤沢工業) 62950275

オフィスチェア 布張り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 62950275 品番 FST-77HAT-NV
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。
体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。
T型の肘が7段階(70mm)の上下昇降機能がついておりお好みの肘の位置に調節できます。

用途
オフィスワーク、事務作業におすすめの椅子です。
パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用としても最適な椅子です。
ネイビー 座面高さ(mm)425〜515 本体質量(kg)13 トラスコ品番146-8642 材質/仕上背部・座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成形品・スチール 質量(kg)13 種類オフィスチェア キャスターあり 張地布張り 肘掛あり 座上下調節ガス圧式上下機能付き キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)445 座高(mm)425〜515 座奥行(mm)420 背タイプハイバック キャスターの有無あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする