グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
ダンプトラック濁水落下防止カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62950573
品番
1137-0801-16
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ダンプトラックのテール部に装着するだけで、濁水の落下・飛散を防止できます。
泥土の土質改良が不要のため、工程の短縮、経済性の向上につながります。
「NETIS登録」の環境整備商品です。
質量(kg)
1.6
材質/仕上
ポリエステル帆布
縦(mm)
400
色
黄
横(mm)
2350
形状
袋状
取付け方法
ハトメ穴タイプ
奥行(mm)
530
用途
ダンプトラックでの泥土運搬時に。
トラスコ品番
764-8294
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません