1137-0801-18 ダンプトラック濁水落下防止カバー グリーンクロス 62950589 1137-0801-18 ダンプトラック濁水落下防止カバー グリーンクロス 62950589

ダンプトラック濁水落下防止カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62950589 品番 1137-0801-18
参考基準価格(税別)¥133,360 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ダンプトラックのテール部に装着するだけで、濁水の落下・飛散を防止できます。
泥土の土質改良が不要のため、工程の短縮、経済性の向上につながります。
「NETIS登録」の環境整備商品です。

質量(kg)1.6 材質/仕上ポリエステル帆布 縦(mm)400 横(mm)2350 形状袋状 取付け方法ハトメ穴タイプ 奥行(mm)530 表示内容追突注意 用途ダンプトラックでの泥土運搬時に。 トラスコ品番764-8308
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする