サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 研究関連用品・実験用必需品
サンコー[日用品]の 実験関連品
ルドオリコン フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62950747
品番
SK-COEP39B-F-PI
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
保冷効果を高める断熱材付きフタです。
用途
コールドオリコンEP39B
トラスコ品番
203-7144
材質/仕上
PP+EPP30倍
質量(g)
690
外寸法・高さ(mm)
28
外寸法・奥行(mm)
364
外寸法・間口(mm)
595
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません