MTC-HR4 各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール ダイケン 62950765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTC-HR4 各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール ダイケン 62950765
MTC-HR4 各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール ダイケン 62950765

各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本材質/仕上A6063S-T5 アルマイト注文コード62950765品番MTC-HR4
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

丸形レールの採用で小さなR(R200)や上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能です。
吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現しました。
コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性が向上します。
レールの任意の位置にブラケットが取り付けできます。

用途
複車を走行させるためのレール。
トラスコ品番194-9029全長(mm)4000材質/仕上A6063S-T5 アルマイト質量(kg)3.1寸法A(mm)28寸法B(mm)28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする