曜日別特売
CY-LFKR2420-U-S 自転車置き場サイクルロビー ダイケン 62950835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自転車置き場サイクルロビー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
収容数5台
タイプ連結型
間口(mm)2400
内容量1台注文コード62950835品番CY-LFKR2420-U-S
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

奥行2mの経済的スペースです。
運搬しやすいユニット構造です。

質量(kg)85.9材質/仕上柱:高耐食溶融メッキ鋼管、屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板収容数5台間口(mm)2400奥行(mm)2000高さ(mm)2281タイプ連結型積雪荷重(N/m2)800(80kgf/m2)トラスコ品番206-5315
注意
※組立・据付・アンカー工事費別途。
※自転車は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,400/税込4,840
北海道地方数量1につき4,400/税込4,840
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする