土間仕上げ用ツールラスタンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62950975 品番 TLT-1200
参考基準価格(税別)¥16,534 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

折りたたみ可能、コンパクト設計でゴム付です。

質量(kg)6 材質/仕上スチール、ゴム 幅(mm)1200 奥行(mm)150 高さ(mm)790 用途土間あら均し作業、タンピング作業に。 トラスコ品番851-0800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする