友定建機
友定建機の 土木建築関連
友定建機の レーキ/トンボ/ジョレン
友定建機の レーキ/トンボ
土間仕上げ用ツールラスタンパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62950984
品番
TLT-900
参考基準価格(税別)
¥14,314
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
折りたたみ可能、コンパクト設計でゴム付です。
質量(kg)
6
材質/仕上
スチール、ゴム
幅(mm)
900
奥行(mm)
150
高さ(mm)
790
用途
土間あら均し作業、タンピング作業に。
トラスコ品番
851-0801
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません