スーパーエスロクリーンパイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62952619 品番 CLP254S
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐衝撃性に優れ接着性能も高く、溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業で、広範囲に使用されています。
独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成し管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
高度なクリーン性が要求される流れを確かに支える管材です。

トラスコ品番107-0101 質量(g)439 呼び径(mm)25 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)32 用途建物内の超純水配管設備。 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC) 厚さ(mm)3.5 材質/仕上耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 濃紺 長さ(m)4 寸法L(mm)4000
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意ください。
※メーカー標準施工を遵守してください。
※カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。
※樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする