プラントVPパイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62952734 品番 PVP204J
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。
塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。

質量(g)1240 材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径(mm)20 寸法L(mm)4000 寸法D(mm)26 寸法t(mm)2.7 外径(mm)26 厚さ(mm)2.7 長さ(mm)4000 用途工場内の薬液配管ライン。 トラスコ品番161-3109 長さ(m)4 アズワン品番64-8653-70
注意
※接合にはエスロンTS継手を使用してください。
※メーカー標準施工を遵守してください。
※施工時はエスロン接着剤No.73を使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする