PVP254J プラントVPパイプ エスロン 62952743

プラントVPパイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
厚さ(mm)3.1
呼び径(mm)25
内容量1本注文コード62952743品番PVP254J
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。
塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。

用途
工場内の薬液配管ライン。
質量(g)1792材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)呼び径(mm)25寸法L(mm)4000寸法D(mm)32寸法t(mm)3.1外径(mm)32厚さ(mm)3.1長さ(mm)4000トラスコ品番161-3110長さ(m)4アズワン品番64-8653-71
注意
※接合にはエスロンTS継手を使用してください。
※メーカー標準施工を遵守してください。
※施工時はエスロン接着剤No.73を使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする