曜日別特売
- タイヤストッパー自動車用 樹脂製 モノタロウ 62953127

 

- タイヤストッパー自動車用 樹脂製 モノタロウ 62953127
- タイヤストッパー自動車用 樹脂製 モノタロウ 62953127
- タイヤストッパー自動車用 樹脂製 モノタロウ 62953127
- タイヤストッパー自動車用 樹脂製 モノタロウ 62953127
モノタロウ

タイヤストッパー自動車用 樹脂製

(239件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1セット(2個)注文コード62953127品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車の転がり防止に。
乗用車、小型トラックなどに使用できます。
樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。

用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。適合車種乗用車・小型トラックなど寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×100付属品反射テープ×4、トラロープロープ長さ(m)約1.2(取付後約0.9)材質PP質量(kg)約0.29(1個)オレンジセット内容本体2個+トラロープ+反射テープ付
注意
※用途以外では使用しないでください。
※適合車種は目安です。
※急な負荷をかけたり、凹凸面に設置しないでください。使用条件により破損するおそれがございます。
※本製品を使用する際は、パーキングブレーキを併用してください。本製品のみでの保持はできません。
モノタロウ おすすめタイヤストッパー
商品 タイヤストッパー PPCP樹脂製 タイヤストッパー 2t車用 ゴム製 タイヤストッパー 4t車用 ゴム製
用途 自動車用 2t車用 4t車用
材質 PPCP樹脂製 ゴム製 ゴム製
特徴 取っ手が丈夫で壊れにくい 注意喚起表示付き 注意喚起表示付き
寸法(mm) 178.2×86×100 172.7×96.5×102.1 202.7×111.8×122.9
セット内容 本体2個本体1個本体1個
本体2個+トラロープ+反射テープ付本体2個+トラロープ本体2個+トラロープ

商品説明動画

タイヤストッパー自動車用 樹脂製.
この動画は、15が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62953127-44720675-- タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウ 44720675タイヤストッパー PPCP樹脂製モノタロウ1セット(2個)
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:239
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66078653
2026-01-21
用途: 車のメンテナンス

目立つのでみやすい。取り付け外しが容易で便利。ロープ付きは不要でした。

2026-01-19
用途: 現場に朝~夕まで駐車時
建設業・工事業

普通車にコスパ最高です。1tトラックくらいまでなら使用可能。

2025-12-04
用途: マイカーのタイヤ交換時に使用
サービス業

今は体力的に、しんどくなったんでタイヤ交換はしなくなったけど…路面の状況によって滑るかも?…購入した当初は化学物質の様な臭いがキツかった!

2025-09-04
用途: 工事車両の駐車
有限会社右近電気工事店建設業・工事業

オレンジ色でとても目立ちます。ストッパーをしているアピールや確認が出来ますのでとても良いです。
樹脂製で固いのでストッパーの効果はゴムより落ちると思いますが軽くて丈夫そうです。

対象商品 : 62953127
2025-08-27
用途: ジャッキアップ時の車止めとして

プラスチック製なので滑るのではないかと思ってはいたのですが、コンクリート床での使用は成型が歪なこともあり、全く役に立ちません。
コンクリート床以外の場所での車止めとしては使えます。

3が参考にしています
2025-11-21
用途: 車のタイヤストッパーとして

使い勝手は良いと思います。
ロープを付ける所が付いているので便利です。

2025-07-07
用途: 作業車の現場駐車時
建設業・工事業

今までは一回りデカくて重い、黒の硬質ゴム的なトラック用を使っていたが
この一回り小さく軽いプラ製にして使い勝手が格段に良くなった。

2025-08-04
用途: 交通誘導警備
ナビ・スタッフ株式会社その他業種

雨・泥に強く、軽量であることから持ち運びに便利でとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする