※使用例

JB01543-PKK ゴリラポッド マグネティック325 JOBY 62953179 JB01543-PKK ゴリラポッド マグネティック325 JOBY 62953179 JB01543-PKK ゴリラポッド マグネティック325 JOBY 62953179

ゴリラポッド マグネティック325

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62953179 品番JB01543-PKK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド
90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能
脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート

仕様デバイス:Point & Shoot Camera 材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.062 寸法(cm)3.5×3.5×17 耐荷重(g)325 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62953179
2024-04-10
用途:
トレイルカメラの固定
その他業種

トレイルカメラの固定で使用しています。脚を枝木に巻き付けたりマグネット付きなので板金につけて必要な箇所を狙って配置できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする