ゴリラポッド 325

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62953188 品番JB01542-PKK
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,1981,798

1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド
90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
コンパクトで軽量で持ち運びやすいゴリラポッド

仕様デバイス:Point & Shoot Camera 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.052 寸法(cm)3.5×3.5×17.5 耐荷重(g)325 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする