※使用例

JB01541-PKK ゴリラポッド マグネティックミニ JOBY 62953294 JB01541-PKK ゴリラポッド マグネティックミニ JOBY 62953294 JB01541-PKK ゴリラポッド マグネティックミニ JOBY 62953294

ゴリラポッド マグネティックミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62953294 品番JB01541-PKK
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥1,298999

1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能な小型ゴリラポッド
脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能
高さわずか9.5cmながら自在に脚を曲げ調整可能
持ち運びやすい軽量でコンパクトなサイズ
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート

仕様デバイス:Action Video Cam、Point & Shoot Camera 材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.037 寸法(cm)3.5×3.5×9.5 c 耐荷重(g)325 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする