ICカードリーダー 接触式 マイナンバーカード 確定申告 e-Tax eLTAX 対応 ケーブル15cm ブラック USB

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62954107 品番MR-ICD102BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタです。
公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。
地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。
ICチップ付きのICカードに対応した接触式タイプです。
使わない時は小さく折りたためて、収納に便利なコンパクトタイプです。
カードへのアクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
付属の延長ケーブルを使えば、隣のUSBポートをふさがずに使えます。
WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。
パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。

付属品延長ケーブル(約15cm)×1 ブラック 質量(g)約11 対応OSWindows11、10、8.1、7、macOS Monterey(12.0)、macOS Big Sur(11.0)、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB Standard-A 対応【VCCI ClassB】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.6×59.1×12.8 消費電流(mA)100/DC 5V(USBより供給) 通信方式ISO/IEC7816 インターフェースUSB 2.0 Standard-A 保証期間1年間 対応メモリーカード【動作確認済み】マイナンバーカード(マイナ免許証)、医師資格証(HPKIカード) 電源供給方式バスパワ- 動作温度範囲(℃)0〜40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62954107
2024-06-20
用途:
消費税及び所得税の確定申告(eーTAX)に使用。
河野青ネギ農園 様 (農・林・水産業)

今年初めてe-TAXでの確定申告をしましたが、順調に終了し税金の還付も早くできました。マイナンバーカードは早く作成していましたが、カードリーダーを購入していなかったため手書きで確定申告をしていましたが、インボイス制度の開始と同時にeーTAXを始めて、添付書類もなく簡単にでき、最高の品物だと思います。

対象商品:
62954107
2022-03-31
用途:
マイナポイント取得に使用する。
建設業・工事業

結論から言うと使用不可だった。
パソコンに接続するとライトが点くが直ぐに消えて、
その後は何も反応しなくなった。
又接触式なのでカードにかぎ裂きが出来て不安です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする