日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! クリック感の軽い無線マウスとサクサク軽い打ち心地の無線薄型テンキーレスキーボードのセットモデル。
財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。
サクサクと軽い打ち心地を実現したキー設計を採用した薄型キーボードです。
キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FDM075TBKと比較
キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。
最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。
マウスに軽量スイッチを採用し、軽快なクリック感を実現しています。
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。
レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。
キーボードは単4電池1本、マウスは単3電池1本で使用でき、それぞれ約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。)
キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。
デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
マウスは小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。