USBケーブル A-C USB2.0 認証品 抗菌 形状記憶 まとまる タイプC スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62954256 品番 MPA-MAC10NWH
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

USB-A端子を搭載しているパソコン及び充電器・モバイルバッテリーなどに、USBType-C端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
独自技術の形状記憶加工ケーブル(特許出願中)で、使わないときや収納・持ち運びの際にケーブルをスッキリまとめることができます。
抗菌加工により、ケーブル被覆・コネクタ上に付着した雑菌の繁殖を抑えます。
新規格のUSBType-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。ゴミの少ない簡易パッケージです。

ホワイト 規格USB2.0規格正規認証品 ケーブル長(m)1.0 (コネクタ含まず ) コネクタ形状USB-A (オス)-USB Type-Cオス 対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(理論値 ) アズワン品番64-8858-24 メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)3.2 パッケージ袋+ステッカー 適合用途充電・データ転送
注意
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
※USB PD(Power-Delivery)非対応です。

商品説明動画

片付けやすい、邪魔にならない。まとまるケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする