スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート Type-C ケーブル付属 1.5m ケーブルクリップ付き iPhone

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62954405 品番 MPA-ACC23BK
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
ケーブルクリップが付属し、煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
本製品にはUSBA-Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m)が付属しています。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。

付属品ケーブルクリップ×2、USB A to Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m) その他おまかせ充電機能搭載 ブラック 質量(g)約55 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.5 対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)0.35 保証期間1年間 定格出力電力(W)12 使用地区日本 プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 定格出力電流2.4A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約50×50×26※ACプラグ収納時
注意
※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする