曜日別特売
N-VGASTAY03-XS VGAサポートステイXS マグネット式 長尾製作所 62955936

N-VGASTAY03-XS VGAサポートステイXS マグネット式 長尾製作所 62955936
N-VGASTAY03-XS VGAサポートステイXS マグネット式 長尾製作所 62955936
N-VGASTAY03-XS VGAサポートステイXS マグネット式 長尾製作所 62955936
N-VGASTAY03-XS VGAサポートステイXS マグネット式 長尾製作所 62955936
N-VGASTAY03-XS VGAサポートステイXS マグネット式 長尾製作所 62955936
N-VGASTAY03-XS VGAサポートステイXS マグネット式 長尾製作所 62955936

VGAサポートステイXS マグネット式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62955936品番N-VGASTAY03-XS
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

小型ケースやPCIスロット下段へのサポートにオススメです。
エクストラショートタイプ
対応高さ 10mm~75mmまでサポート可能です。
またマグネットを外す事でmin:7mmまでサポート可能です。
グラフィックボードの垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイ
マグネット搭載!
ガッチリ安定した設置と自由度の高い取付が可能です。
縁の下の力持ち!
目立ちにくい小型タイプなのでケース内の雰囲気を損ないません。
グラフィックボードを支える部分にはサポートゴムを搭載
ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。
質実剛健の造り
曲げ加工を施す事でスリムながら抜群の強度を実現。

仕様生産地:日本国内一貫生産 製品重量:約20g 製品寸法:横幅 25mm奥行 25mm×高さ 76mmセット内容サポートステイ1個、磁石1個、フック1個、組立ネジ一式材質鉄(SPCC)対応[XS エクストラショート]高さ10mm~75mmまで対応仕上黒色塗装
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※一部の筐体、又、筐体環境において、取付が出来ない場合が御座います。
※本製品は金属部品で構成されています。ショートしないように十分注意の上、取り付けてください。
※切断面のバリ取りは入念におこなっていますが、取付の際は怪我に十分ご注意下さい。
※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。
※本製品に強い衝撃・無理な力を加えないで下さい。また加工・改造等はしないで下さい。
※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。
※本製品を水気の多い場所や、高温・多湿となる場所での使用・保管しないで下さい。
※製品の製造工程において軽微な擦り傷・若干のメッキムラが生じてしまう場合がございます。
※本製品をHDD、光学ドライブ等に取付ないで下さい。破損、故障の原因になります。
※使用する場所に磁石が付くかどうか、ご購入前にお確かめ下さい。
※本製品を取り付けたまま、筐体を動かさないで下さい。破損、故障の原因になります。
※本製品に付いてる磁石に強い衝撃を与えたり、磁石同士を接触させたりしないで下さい。 磁石が割れる場合が御座います。
※取付の際は、磁石と設置面の間に指を挟まないようご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする