ENP7025B-126YGD-N 250W PC電源 FLEX 250 ENP7025B-126YGD-N [FlexATX /Gold] ザワード 62956469

ENP7025B-126YGD-N 250W PC電源 FLEX 250 ENP7025B-126YGD-N [FlexATX /Gold] ザワード 62956469 ENP7025B-126YGD-N 250W PC電源 FLEX 250 ENP7025B-126YGD-N [FlexATX /Gold] ザワード 62956469 ENP7025B-126YGD-N 250W PC電源 FLEX 250 ENP7025B-126YGD-N [FlexATX /Gold] ザワード 62956469

250W PC電源 FLEX 250 ENP7025B-126YGD-N [FlexATX /Gold]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62956469 品番ENP7025B-126YGD-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,080

〔PC電源〕
信頼のブランドEnhance キューブPCに最適 手のひらに収まるサイズながら高性能 80PLUS Gold認証の高効率タイプ。

仕様コネクタ数:ATXメインコネクタ(20ピン+4ピン):1個 / ATX12V用コネクタ(4ピン):1個 / S-ATA用コネクタ(15ピン):2個 / デバイス用大コネクタ(4ピン):2個 / デバイス用小コネクタ(4ピン):1個 重量:約890g 電源容量:250 W 搭載ファン:40x40x20mm 1個 規格FlexATX 外形寸法150 mm x 81.5 mm x 40.5 mm(W x D x H) 電源容量(W)250
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする