サーマルライト Thermalright SilverArrow T8 [CPUクーラー]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62957056 品番SilverArrow T8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,944

全高を158mmに抑えたことにより、搭載可能なケースの選択肢が大きく広がりました。
ハイエンドCPUクーラーに求められる冷却性能はそのままに、TDPは最大320Wに対応
Core i9やRyzen 7などの高性能CPUを確実に冷却します。
オーバークロッカーはもちろん、PCの動作音でサウンドを阻害したくないPCゲーマーにとって、最適なCPUクーラーといえるでしょう。

仕様搭載ファン風量:33.98〜90.96 CFM ヒートパイプ:6mm径 8本 製品重量:770g(ヒートシンク) 製品寸法:(D)154mm×(W)103mm×(H)158mm 対応TDP:320W 対応プラットフォーム AMD:AMD 対応プラットフォーム Intel:LGA775/115x/1366/2011/2011-3/2066 搭載ファンサイズ: (D)152mm×(W)140mm×(H)26.5mm 搭載ファンノイズレベル:19〜25dBA 搭載ファン回転数:600〜1800 RPM±10% 保証期間1年 適合ソケット(AMD)AMD、(Intel)LGA775/115x/1366/2011/2011-3/2066 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする